オイレス♯ウェアプレート板厚10mm(2穴タイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49066946 品番 CWXT-125300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
長さL(mm)300 幅W(mm)125 厚さT(mm)10 取付穴数2 寸法l1(mm)200 寸法l2(mm)50 公差(mm)(l1)±0.2 長さ公差(mm)-0.1/-0.3 厚さ公差(mm)±0.01 幅公差(mm)-0.1/-0.3
注意
※固定は、専用低頭ボルトをご使用下さい(LHS-M1020、CWXTに付属)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする