オイレス工業
オイレス工業の 直動部品
オイレス工業の オイルレス素材
オイレス工業の プレート
オイレス♯500F SL1 ウェアプレート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49066982
品番
FWPT-100100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
長さL(mm)
100
幅W(mm)
100
厚さT(mm)
20
取付ボルト
M10六角穴付(2個)
寸法l1(mm)
50
寸法l2(mm)
25
公差(mm)
(l1)±0.2
材質(ベース)
500F1
長さ公差(mm)
-0.1/-0.3
厚さ公差(mm)
±0.01
幅公差(mm)
-0.1/-0.3