NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 蝶番・ヒンジ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ラッチ
A3(60・70) スライドラッチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49068275
品番
A3-70-412-25
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
寸法A(mm)
22.2
寸法D(mm)
15.5
寸法F(mm)
7.2
寸法H(mm)
4
寸法T(mm)
1(±0.1)
寸法c(mm)
9.5
寸法e(mm)
19
寸法g(mm)
1.5
寸法i(mm)
5.1
寸法w(mm)
7.8±0.05
質量(g)
2.5
D
7.6