NB(日本ベアリング)
AK-R スライドロータリーブッシュ(コンパクトブロック形)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
軸径(Φmm)
10
10
12
13
16
20
25
30
6
8
寸法d(mm)
8
8
9
11
14
6
寸法L(mm)
39
39
68
40
70
42
74
47
84
52
94
69
128
138
27
46
32
56
形状
スライドユニット
スライドユニット
スライドユニットロングタイプ
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49068695
品番
AK10R
参考基準価格(税別)
¥14,070
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
寸法E(mm)
13
寸法F(mm)
32
寸法H(mm)
6
寸法L(mm)
39
寸法L1(mm)
15
寸法L2(mm)
27
寸法S1(mm)
M6
寸法S2(mm)
M5
寸法W(mm)
26
寸法d(mm)
8
寸法f(mm)
9.5
寸法h(mm)
19
寸法t(mm)
6
形状
スライドユニット
軸径(Φmm)
10
材質
スチール
タイプ
シングル
シール
シールなし
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
300
基本静定格荷重Co(N)
372
基本動定格荷重C(N)
157
CADデータダウンロード