NB(日本ベアリング)
AK-R スライドロータリーブッシュ(コンパクトブロック形)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
軸径(Φmm)
8
10
12
13
16
20
25
30
6
8
寸法d(mm)
6
8
9
11
14
6
寸法L(mm)
56
39
68
40
70
42
74
47
84
52
94
69
128
138
27
46
32
56
形状
スライドユニットロングタイプ
スライドユニット
スライドユニットロングタイプ
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49068862
品番
AK8RW
参考基準価格(税別)
¥24,560
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
寸法E(mm)
10
寸法F(mm)
26
寸法H(mm)
5
寸法L(mm)
56
寸法L1(mm)
42
寸法L2(mm)
30
寸法S1(mm)
M5
寸法S2(mm)
M4
寸法W(mm)
20
寸法d(mm)
6
寸法f(mm)
8.5
寸法h(mm)
16
寸法t(mm)
5
形状
スライドユニットロングタイプ
軸径(Φmm)
8
材質
スチール
タイプ
ダブル
シール
シールなし
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
300
基本静定格荷重Co(N)
628
基本動定格荷重C(N)
222
CADデータダウンロード