GABA SP-IG 耐針作業手袋 ポルテ 49070288

GABA SP-IG 耐針作業手袋 ポルテ 49070288
GABA SP-IG 耐針作業手袋 ポルテ 49070288

耐針作業手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(cm)24
内容量1双注文コード49070288品番GABA SP-IG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

インスリン注射針(0.18mm=34G)に対応できる手袋。指部分にステンレスの薄板金属を重なるように内蔵していますが、指がソフトに曲がり、装着時に違和感なく作業が出来ます。保護部分は、統計データより事故の多い指部分を保護しています。内部の極薄ステンレスが手の動きの妨げにならないように、薄板に切れ目を入れうろこ状に仕上げた独自の構造を取り入れています。

サイズL全長(cm)24中指長(cm)8.5手の平幅(cm)12.5手のひらまわり(cm)22材質綿100%グレーゲージ数10耐切創性無し機能耐突刺入数(双)1質量(g)75RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※インスリン対応のステンレスは、指先だけであり、この指先部では、インスリン針は、曲がってしまいます。
※手のひら部は、インスリン針は、貫通しますが、インスリン針は短いので、届きません。また、手のひら部は、21ゲージ注射針(0.8mm径)にて、10.78N(1.06kgf)の強度があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする