抵抗器の数4
パッケージ/ケース1206 (3216M)
終端スタイル凹型
許容差±1%
ケース形状モールド
1素子当りの定格電力(W)1/16
回路図ISOL
長さ(mm)3.2
奥行(mm)1.6
高さ(mm)0.6
寸法(mm)3.2×1.6×0.6
シリーズARC
抵抗(Ω)47
端子数8
仕様凹型チップ抵抗アレイ1206 (4 x 0603). 4素子の絶縁型0603抵抗素子を1206パッケージに封入 基板面積の縮小が可能 用途: ビデオカメラ、手動式測定装置、コンピュータ
RoHS指令(10物質対応)対応