YAGEO
YAGEOの 電子部品(オンボード)
YAGEOの 能動部品
YAGEOの 集積回路(IC)
Yageo 積層セラミックコンデンサ(MLCC)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
シリーズ
Standard
注文コード
49072574
品番
CC1206KKX7R7BB225
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
この商品は
シリーズ・内容量
など
191
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
16dc
パッケージ/ケース
1206 (3216M)
取付方式
表面実装
温度特性
X7R
許容差
±10%
寸法(mm)
3.2×1.6×1.15
長さ(mm)
3.2
奥行(mm)
1.6
高さ(mm)
1.15
シリーズ
Standard
仕様
Yageo 1206
端子の種類
表面実装
静電容量(μF)
2.2
RoHS指令(10物質対応)
対応