電圧(V)16dc
パッケージ/ケース0402 (1005M)
取付方式表面実装
温度特性X5R
許容差±10%
寸法(mm)1×0.5×0.5
長さ(mm)1
奥行(mm)0.5
高さ(mm)0.5
シリーズStandard
仕様Yageo 0402. Yageo 0402表面実装セラミックコンデンサは セラミック誘電体の角形ブロックを採用しており、 内部は金属電極の多層構造です。この構造により、単位体積当たりの 容量を高めています。. 用途. テレビ受像機 チューナ ビデオレコーダ カメラ 携帯電話
温度係数±15%
静電容量(nF)100