電圧(V)16dc
パッケージ/ケース0805 (2012M)
取付方式表面実装
温度特性X7R
許容差±10%
寸法(mm)2×1.25×1.25
長さ(mm)2
奥行(mm)1.25
高さ(mm)1.25
シリーズStandard
仕様Yageo 0805 (リール). 高電圧NP0/X7Rシリーズチップコンデンサには、鉛フリーの終端処理が施されています。 用途: PC、ハードディスク、ゲームPC、電源、LCDパネル、ADSL、モデム
動作温度(℃)(Min)-55
静電容量(nF)470
RoHS指令(10物質対応)対応