YAGEO
YAGEOの 電子部品(オンボード)
YAGEOの 能動部品
YAGEOの 集積回路(IC)
Yageo 積層セラミックコンデンサ(MLCC)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(4000個)
シリーズ
Standard
注文コード
49073965
品番
223893015627
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
191
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
200dc
パッケージ/ケース
0805 (2012M)
取付方式
表面実装
温度特性
X7R
許容差
±10%
寸法(mm)
2×1.25×0.85
長さ(mm)
2
奥行(mm)
1.25
高さ(mm)
0.85
シリーズ
Standard
仕様
Yageo 0805 (リール). 高電圧NP0/X7Rシリーズチップコンデンサには、鉛フリーの終端処理が施されています。 用途: PC、ハードディスク、ゲームPC、電源、LCDパネル、ADSL、モデム
端子の種類
表面実装
静電容量(nF)
2.2