CE30-1-800 CE・CD スライドブッシュ(コマーシャル形) NB(日本ベアリング) 49074015 CE30-1-800 CE・CD スライドブッシュ(コマーシャル形) NB(日本ベアリング) 49074015 CE30-1-800 CE・CD スライドブッシュ(コマーシャル形) NB(日本ベアリング) 49074015

CE・CD スライドブッシュ(コマーシャル形)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)30 寸法L(mm)800 注文コード49074015 品番CE30-1-800
参考基準価格(税別)¥53,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は軸径・寸法Lなど224種類から選べます 他の種類を見る
寸法B1(mm)50 寸法B2(mm)40 寸法C(mm)50 寸法F(mm)56 寸法H(mm)70 寸法L(mm)800 寸法L1(mm)70 寸法M(mm)3 寸法N(mm)100 寸法P(mm)200 寸法S1(mm)M8 寸法S2(mm)6.5 寸法T1(mm)15 寸法T2(mm)7 寸法W1(mm)5 寸法W2(mm)70 寸法W3(mm)60 寸法f(mm)18 寸法h(mm)37 軸径(Φmm)30 仕様標準形 材質(保持器)樹脂 材質(本体)スチール シール両側シール ブロック数1 基本静定格荷重Co(N)2740 基本動定格荷重C(N)1570

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする