寸法B1(mm)50
寸法B2(mm)40
寸法C(mm)50
寸法F(mm)56
寸法H(mm)70
寸法L(mm)800
寸法L1(mm)70
寸法M(mm)3
寸法N(mm)100
寸法P(mm)200
寸法S1(mm)M8
寸法S2(mm)6.5
寸法T1(mm)15
寸法T2(mm)7
寸法W1(mm)5
寸法W2(mm)70
寸法W3(mm)60
寸法f(mm)18
寸法h(mm)37
軸径(Φmm)30
仕様標準形
材質(保持器)樹脂
材質(本体)ステンレス
シール両側シール
ブロック数2
基本静定格荷重Co(N)2740
基本動定格荷重C(N)1570