吉田電機工業
吉田電機工業の 電子部品(オンボード)
吉田電機工業の 機構部品(電子部品)
吉田電機工業の 基板用コネクタ
Yoshida Electric Industry
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
シリーズ:UCK●商用端子台のJIS C2811に適合. 本製品にはブレーカ機能はありません。コネクタ部品は負荷なし状態のときにのみ挿入又は取り外しする必要があります。. コネクタブロック端子台. すべての極は、ケーブルを取り外すことなく1アクションで取り付け又は取り外しが可能 端子ねじは緩まないため、本製品を安心して使用可能 35 mm DINレールでの使用を想定して設計され、UKシリーズと同じレールに取り付け可能
注文コード
49074744
品番
UCK15S-15CU
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:UCK●商用端子台のJIS C2811に適合. 本製品にはブレーカ機能はありません。コネクタ部品は負荷なし状態のときにのみ挿入又は取り外しする必要があります。. コネクタブロック端子台. すべての極は、ケーブルを取り外すことなく1アクションで取り付け又は取り外しが可能 端子ねじは緩まないため、本製品を安心して使用可能 35 mm DINレールでの使用を想定して設計され、UKシリーズと同じレールに取り付け可能