Yoshida Electric Industry

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様アクセサリタイプ:カバー●シリーズ:UK●併用可能製品:端子台●UL / C-UL / CSA / EN標準に対応し、JIS C2811業界端子台規格に適合. UKシリーズ端子台. 汎用電源に最適なねじ締め端子台 ねじ締め端子設計で配線時間を大幅に短縮 簡単なDINレール取り付け / 取り外し 端子バーは左 / 右区分けが特長でも、左構成又は右構成(右タイプあり)のいずれでも使用可能 920 mm保護カバー、1 mネームプレート 注文コード49074753 品番KT15N-D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様アクセサリタイプ:カバー●シリーズ:UK●併用可能製品:端子台●UL / C-UL / CSA / EN標準に対応し、JIS C2811業界端子台規格に適合. UKシリーズ端子台. 汎用電源に最適なねじ締め端子台 ねじ締め端子設計で配線時間を大幅に短縮 簡単なDINレール取り付け / 取り外し 端子バーは左 / 右区分けが特長でも、左構成又は右構成(右タイプあり)のいずれでも使用可能 920 mm保護カバー、1 mネームプレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする