吉田電機工業
吉田電機工業の 電子部品(オンボード)
吉田電機工業の 機構部品(電子部品)
吉田電機工業の 基板用コネクタ
Yoshida Electric Industry
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
極数:2 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 ピッチ:16mm 、 定格電流:60A 、 端子方法:埋め込みネジ 、 ケーブルサイズ:14 mm2 、 素材:PC 、 定格電圧:600 V 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 電源用端子台(フィードスルー端子台)、 TSシリーズ、11 mm、16 mmピッチ. パネル取り付けタイプ ネームプレート及びカバーあり
注文コード
49074769
品番
TS61-2E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
極数:2 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 ピッチ:16mm 、 定格電流:60A 、 端子方法:埋め込みネジ 、 ケーブルサイズ:14 mm2 、 素材:PC 、 定格電圧:600 V 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 電源用端子台(フィードスルー端子台)、 TSシリーズ、11 mm、16 mmピッチ. パネル取り付けタイプ ネームプレート及びカバーあり