※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ECX-22-R5 ECX アルミコントロールノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49076081 ECX-22-R5 ECX アルミコントロールノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49076081

ECX アルミコントロールノブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付長(mm)9 注文コード49076081 品番ECX-22-R5
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,898円となります。
参考基準価格(税別)¥1,730 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は取付長など6種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)アルミニウム合金 取付長(mm)9 取付部丸穴 材質(ハブカバー)ナイロン6 (ハブカバー)ライトグレー 質量(g)12 種類丸形 表面処理(ノブ)アルマイト処理

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする