ECX アルミコントロールノブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付長(mm)14 注文コード49076106 品番ECX-34-R6
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,298円となります。
参考基準価格(税別)¥2,090 販売価格(税込) ¥2,297
販売価格(税別)
2,088
この商品は取付長など6種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)アルミニウム合金 取付長(mm)14 取付部丸穴 材質(ハブカバー)ナイロン6 (ハブカバー)ライトグレー 質量(g)40 種類丸形 表面処理(ノブ)アルマイト処理

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする