仕様アクチュエータタイプ:ボタン●コンタクト定格電流:10 A @ 250 V ac●コンタクトのコンフィギュレーション:SPDT●IP評価:IP67●操作力:340 cN●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●スイッチハウジング:V0 ハウジング●コンタクト材質:AgNi●ケースの材質:PBT PET●機械的寿命:1000000Operations●動作温度範囲:-40 → +120℃●ENEC、UL. IP67 V4マイクロスイッチ(DC2 10 A). IP67等級のシール構造のアクチュエータ コンタクト定格10 A 基板実装、はんだ、クイックコネクト(2.8×0.5mm)などの各種端子を用意 ハウジング材質: PET / PBT (UL94V-0) POM (T85)、PBT (T120)製アクチュエータ 銀ニッケルコンタクト 動作温度範囲: -40 → 120 ℃ 配線済みタイプの最大動作温度は105 ℃ SPDTコンタクト構成 機械的寿命: >2×10 6 高さ11.65 mm、幅20 mm、奥行き6.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応