仕様アクチュエータタイプ:ボタン●ターミナルタイプ:ブレード●コンタクト定格電流:2 A @ 48 V dc、25 A @ 125 / 250 V ac●コンタクトのコンフィギュレーション:SPDT●操作力:850 g●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+150℃●コンタクト材質:銀カドミウムオキサイド●ケースの材質:汎用フェノール樹脂●基準適合:CSA16503、CSA認定、cULus認定、UL E23301、UL認定●Cherry E Series. Cherry Eシリーズ汎用マイクロスイッチは、高温下で機能するように設計された長寿命コイルスプリング機構を備えています。 Eシリーズでは、さまざまな用途に合うようにアクチュエータ、端子タイプ、及び定格電流のモデルを幅広く取り揃えています。. Choice of actuator styles Long-life coil spring mechanism Quick Connect terminals 0.250"