アイティティキャノン ハウジング Neptune Circularシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:19●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:圧着●コンタクトジェンダー:オス●ボディ向き:ストレート●シリーズ:Neptune Circular●ハウジング材質:ポリアミド●動作温度 Min:-55℃●Panel Plug and Socket Shells, Jam Nut Fixing. Mounted from the rear of a panel via a single "D" hole. May also be used for in-line connections. Includes "O" ring interface seals, rubber cable seals, seal securing nuts and plastic jam nut.Can be used for in-line connections. 注文コード49079249 品番192900-0353
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は仕様24種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:19●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:圧着●コンタクトジェンダー:オス●ボディ向き:ストレート●シリーズ:Neptune Circular●ハウジング材質:ポリアミド●動作温度 Min:-55℃●Panel Plug and Socket Shells, Jam Nut Fixing. Mounted from the rear of a panel via a single "D" hole. May also be used for in-line connections. Includes "O" ring interface seals, rubber cable seals, seal securing nuts and plastic jam nut.Can be used for in-line connections. RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする