内容量1個
仕様コンタクト数:31 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 コンタクトジェンダー:オス 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:Neptune Circular 、 ハウジング材質:ポリアミド 、 動作温度 Min:-55℃ 、 ケーブル取り付けプラグは、パネルソケットのみとかん合し、ケーブル取り付けソケットは、パネルプラグのみとかん合します。プラグはピンコンタクトに対応し、ソケットはソケットコンタクトに対応します。. Trident Neptuneケーブルコネクタ(金属製カップリングリング付). ITT CannonのTridentコネクタシステムは、苛酷な環境向けに設計されています。このコネクタは、メンブレンワイヤシール及び強固な金属製カップリングリングにより、屋外の電子機器や車載用途に最適です。
注文コード49079267
品番192900-0016