内容量1個
仕様コンタクト数:32 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 端子方法:圧着 、 コンタクトジェンダー:オス 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:Neptune Circular 、 ハウジング材質:ポリアミド 、 動作温度 Min:-55℃ 、 Panel Plug and Socket Shells, Jam Nut Fixing. Mounted from the rear of a panel via a single "D" hole. May also be used for in-line connections. Includes "O" ring interface seals, rubber cable seals, seal securing nuts and plastic jam nut.Can be used for in-line connections.
注文コード49079294
品番192900-0074