内容量1個
仕様コンタクト数:12●プラグ/ソケット:プラグ●端子方法:圧着●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:25 V●ボディ向き:ストレート●シリーズ:Neptune Circular●ハウジング材質:ポリアミド●コンタクトめっき:ニッケル●ケーブル取り付けプラグは、パネルソケットのみとかん合し、ケーブル取り付けソケットは、パネルプラグのみとかん合します。プラグはピンコンタクトに対応し、ソケットはソケットコンタクトに対応します。. Trident Neptuneケーブルコネクタ(金属製カップリングリング付). ITT CannonのTridentコネクタシステムは、苛酷な環境向けに設計されています。このコネクタは、メンブレンワイヤシール及び強固な金属製カップリングリングにより、屋外の電子機器や車載用途に最適です。
注文コード49079337
品番192900-0236