内容量1個
仕様コンタクト数:24●取り付けタイプ:パネルマウント●コンタクトジェンダー:メス●ボディ向き:ストレート●シリーズ:Neptune Circular●ハウジング材質:ポリアミド●コンタクトめっき:ニッケル●Panel Plug and Socket Shells. Panel plugs and sockets feature the same rear sealing arrangement. Again, the retaining ring may be discarded in favour of a backshell if required.
注文コード49079373
品番192900-0030