内容量1個
仕様コンタクト数:48 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 端子方法:圧着 、 コンタクトジェンダー:メス 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:Neptune Circular 、 ハウジング材質:ポリアミド 、 動作温度 Min:-55℃ 、 Panel Plug and Socket Shells. Panel plugs and sockets feature the same rear sealing arrangement. Again, the retaining ring may be discarded in favour of a backshell if required.
注文コード49079425
品番192900-0475