FPMS レベリングフット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)60 MM20 許容荷重(N)18000 注文コード49079737 品番FPMS-60-M20-98-H
参考基準価格(税別)¥5,790 販売価格(税込) ¥6,367
販売価格(税別)
5,788
この商品は寸法D・M・許容荷重など128種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)44 タイプ極重荷重 寸法L1(mm)16 寸法D(mm)60 寸法h(mm)24 許容荷重(N)18000 MM20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする