※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 足場周辺機器
NBK(鍋屋バイテック会社)の アジャスターボルト
FPMS レベリングフット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
80
M
M10
許容荷重(N)
16000
注文コード
49079807
品番
FPMS-80-M10-43
参考基準価格(税別)
¥2,330
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・M・許容荷重
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d(mm)
8.5
寸法H(mm)
34
タイプ
重荷重
寸法L1(mm)
8
寸法D(mm)
80
寸法C(mm)
54
寸法h(mm)
17.5
許容荷重(N)
16000
M
M10