アイティティキャノン 丸形コネクタ シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:8 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 定格電流:13A 、 コンタクトジェンダー:メス 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:TR1208PF31NB 、 ハウジング材質:ナイロン 、 動作温度 Min:-55℃ 、 ケーブルシェル. ITT Cannon製のTridentコネクタシリーズのリングロック丸型コネクタです。 頑丈な金属バヨネット接続システムを特長にした、Tridentコネクタシリーズは、ソケットとレセプタクルの両方に対してさまざまなピン構成を用意しています。 リングロック、ケーブルグリップコネクタ及びバックシェルケーブルクランプはすべて、個々のコンポーネントとして使用できます。 注文コード49080229 品番TR1208PF31NB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,586
販売価格(税別)
3,260
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:8 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 定格電流:13A 、 コンタクトジェンダー:メス 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:TR1208PF31NB 、 ハウジング材質:ナイロン 、 動作温度 Min:-55℃ 、 ケーブルシェル. ITT Cannon製のTridentコネクタシリーズのリングロック丸型コネクタです。 頑丈な金属バヨネット接続システムを特長にした、Tridentコネクタシリーズは、ソケットとレセプタクルの両方に対してさまざまなピン構成を用意しています。 リングロック、ケーブルグリップコネクタ及びバックシェルケーブルクランプはすべて、個々のコンポーネントとして使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする