アイティティキャノン 丸形コネクタ Trident Ringlockシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:28●プラグ/ソケット:ソケット●端子方法:圧着●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:250 V ac●接合型:バヨネット●ボディ向き:ストレート●シリーズ:Trident Ringlock●ハウジング材質:ポリアミド●動作温度 Min:-55℃●Panel Shells. A panel-mounted receptacle for use with ITT Cannon Trident Connector Series of ring-lock circular connectors. Featuring a rugged metal bayonet connecting system, the Trident Connector Series features a variety of pin configurations for both sockets and receptacles. When fully mated the connection system is protected up to IP65, meaning excellent protection against dust and water splash exposure. 注文コード49080256 品番192922-1230
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:28●プラグ/ソケット:ソケット●端子方法:圧着●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:250 V ac●接合型:バヨネット●ボディ向き:ストレート●シリーズ:Trident Ringlock●ハウジング材質:ポリアミド●動作温度 Min:-55℃●Panel Shells. A panel-mounted receptacle for use with ITT Cannon Trident Connector Series of ring-lock circular connectors. Featuring a rugged metal bayonet connecting system, the Trident Connector Series features a variety of pin configurations for both sockets and receptacles. When fully mated the connection system is protected up to IP65, meaning excellent protection against dust and water splash exposure. RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする