BRAD
アダプタ, Brad ストレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
49081139
品番
1200330002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
終端1:M8●終端1コンタク数:3●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:メス●終端2:M12●終端1サイズ:M8●終端2コネクタ数:3●終端2ポート数:1●終端2ジェンダー:オス●終端2サイズ:M12●ボディ向き:ストレート●M12 / M8アダプタ. これらのBradRアダプタは、さまざまなサイズ、極数、ジェンダーの組み合わせでご使用いただけます。. 次のものが使用可能です。. Nano-ChangeR M8 → Micro-ChangeR M12オス-メス3、4極 Micro-ChangeR M12 → Nano-ChangeR M8メス-オス3、4極 Ultra-LockR M12メス-オス5極
RoHS指令(10物質対応)
対応