※GGR

GGR-18-M5 GGR リトラクタブル回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社) 49081295 GGR-18-M5 GGR リトラクタブル回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社) 49081295

GGR リトラクタブル回転グリップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質スティール D18 注文コード49081295 品番GGR-18-M5
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,698円となります。
参考基準価格(税別)¥4,280 販売価格(税込) ¥4,609
販売価格(税別)
4,190
この商品は材質・D・寸法Mなど6種類から選べます 他の種類を見る

スティール製・ステンレス製の2種類を標準化。
引き上げてから倒す機構を採用。不用意に倒れません。

寸法A(mm)15 寸法H(mm)57 寸法d(mm)16 寸法h(mm)42 寸法m(mm)M5 材質スティール 質量(g)50 D18 d115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする