NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の グリップ・握り
GGR リトラクタブル回転グリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(グリップ)
フェノール樹脂(黒)
材質(ねじ部)
焼結合金
寸法M
M6
注文コード
49081304
品番
GGR-23-M6
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,360
販売価格(税込)
¥4,719
販売価格(税別)
¥
4,290
バスケットに入れる
この商品は
材質・D・寸法M
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
スティール製・ステンレス製の2種類を標準化。
引き上げてから倒す機構を採用。不用意に倒れません。
寸法A(mm)
19.5
寸法D(mm)
23
寸法H(mm)
87
寸法Lf(mm)
6
寸法d(mm)
20
寸法d1(mm)
18.5
寸法h'(mm)
71.5
寸法h(mm)
67.5
寸法x(mm)
10.5
材質(グリップ)
フェノール樹脂(黒)
質量(g)
102
材質(ねじ部)
焼結合金
寸法M
M6