GRP 回転グリップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質[ねじ]SUM22L/三価黒メート処理、[グリップ]フェノール樹脂(黒) 寸法M(mm)M10 寸法D(mm)26 注文コード49081864 品番GRP-26-M10
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,598円となります。
参考基準価格(税別)¥1,510 販売価格(税込) ¥1,639
販売価格(税別)
1,490
この商品は材質・寸法M・寸法Dなど16種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)5 寸法D(mm)26 寸法H(mm)82.5 寸法Lm(mm)16 寸法M(mm)M10 寸法d(Φmm)21 寸法d1(Φmm)13 寸法e(mm)2.5 寸法h(mm)80 材質[ねじ]SUM22L/三価黒メート処理、[グリップ]フェノール樹脂(黒) 質量(g)109

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49081882
2021-02-03
用途:
電気工事
有限会社 岩崎電気サービス 様

探していたサイズのものが見つかり、握りがとても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする