※GRPS
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の グリップ・握り
GRP 回転グリップ
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
[ねじ]SUS303、[グリップ]フェノール樹脂(黒)
寸法M(mm)
M10
寸法D(mm)
26
注文コード
49081925
品番
GRPS-26-M10
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,498円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,519
販売価格(税別)
¥
2,290
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法M・寸法D
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
5
寸法D(mm)
26
寸法H(mm)
82.5
寸法Lm(mm)
16
寸法M(mm)
M10
寸法d(Φmm)
21
寸法d1(Φmm)
13
寸法e(mm)
2.5
寸法h(mm)
80
材質
[ねじ]SUS303、[グリップ]フェノール樹脂(黒)
質量(g)
109