HAC クランクハンドル

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49082372 品番 HAC-100-B12
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,498円となります。
参考基準価格(税別)¥3,180 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
寸法C(mm)12 寸法E(mm)(min.)16.1 寸法H(mm)32 寸法L(mm)28 寸法R(mm)100 寸法W(mm)29 寸法d(mm)27 寸法h(mm)15 質量(g)83 タイプ角穴 ねじ径MM8
注意
※画像は代表画像です。グリップは付属していませんのでご注意下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:313

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49082381
2021-08-12
用途:
昇降装置のハンドル修理

昇降装置の樹脂製ハンドルが折れたので、丈夫なハンドルを探していて、サイズ的にピッタリだったので購入した。2個購入したが、軸に固定するイモネジの穴を開けてタップを立てるとタップに粒が引っ掛かり、ネジ穴が大きくなってしまい、穴の位置を変えてもう一度穴を開け直さなければならなかった。ダイカストの材料が均一でないのか、不純物が含まれているのか、価格の割りに品質が良くなかった。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする