NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランクハンドル
HAF アルミクランクハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法R(mm)
100
注文コード
49082476
品番
HAF-100-B12
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥11,660
販売価格(税別)
¥
10,600
バスケットに入れる
この商品は
寸法R
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
12
寸法H(mm)
30
寸法R(mm)
100
寸法d(mm)
26
寸法g(mm)
57.5
寸法h(mm)
25.5
寸法l(mm)
24
寸法w(mm)
34
質量(g)
177