HAF アルミクランクハンドル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法R(mm)100 注文コード49082485 品番HAF-100-C12
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)¥9,840 販売価格(税込) ¥10,769
販売価格(税別)
9,790
この商品は寸法Rなど6種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)30 寸法R(mm)100 寸法c(mm)12 寸法d(mm)26 寸法g(mm)57.5 寸法h(mm)25.5 寸法l(mm)24 寸法w(mm)34 質量(g)177

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする