NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランクハンドル
HAF アルミクランクハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法R(mm)
125
注文コード
49082494
品番
HAF-125-B14
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥12,980
販売価格(税別)
¥
11,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法R
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
14
寸法H(mm)
37
寸法R(mm)
125
寸法d(mm)
28
寸法g(mm)
76
寸法h(mm)
28
寸法l(mm)
31
寸法w(mm)
36
質量(g)
286