NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランクハンドル
HAF アルミクランクハンドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法R(mm)
80
注文コード
49082512
品番
HAF-80-B10
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥9,780
販売価格(税込)
¥10,659
販売価格(税別)
¥
9,690
バスケットに入れる
この商品は
寸法R
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
10
寸法H(mm)
26
寸法R(mm)
80
寸法d(mm)
23
寸法g(mm)
43
寸法h(mm)
23
寸法l(mm)
20
寸法w(mm)
29
質量(g)
131