NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランクハンドル
HAF アルミクランクハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法R(mm)
80
注文コード
49082521
品番
HAF-80-C10
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥8,970
販売価格(税込)
¥9,779
販売価格(税別)
¥
8,890
バスケットに入れる
この商品は
寸法R
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
26
寸法R(mm)
80
寸法c(mm)
10
寸法d(mm)
23
寸法g(mm)
43
寸法h(mm)
23
寸法l(mm)
20
寸法w(mm)
29
質量(g)
131