HAG アルミクランクハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法R(mm)100 注文コード49082546 品番HAG-100-C12
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,798円となります。
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は寸法Rなど6種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)23 寸法H(mm)30 寸法R(mm)100 寸法c(mm)12 寸法d(mm)27 寸法g(mm)67.5 寸法h(mm)13 寸法l(mm)28 寸法w(mm)29 質量(g)199

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする