HAG アルミクランクハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法R(mm)125 注文コード49082555 品番HAG-125-B14
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)¥9,660 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は寸法Rなど6種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)23 寸法D(mm)14 寸法H(mm)36 寸法R(mm)125 寸法d(mm)32 寸法g(mm)67.5 寸法h(mm)14 寸法l(mm)34 寸法w(mm)34.5 質量(g)254

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする