HAG アルミクランクハンドル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法R(mm)125 注文コード49082564 品番HAG-125-C14
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,798円となります。
参考基準価格(税別)¥8,960 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は寸法Rなど6種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)23 寸法H(mm)36 寸法R(mm)125 寸法c(mm)14 寸法d(mm)32 寸法g(mm)67.5 寸法h(mm)14 寸法l(mm)34 寸法w(mm)34.5 質量(g)254

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする