NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランクハンドル
HAG アルミクランクハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法R(mm)
160
注文コード
49082573
品番
HAG-160-B17
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法R
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
26
寸法D(mm)
17
寸法H(mm)
40
寸法R(mm)
160
寸法d(mm)
35
寸法g(mm)
82.5
寸法h(mm)
14
寸法l(mm)
38
寸法w(mm)
40
質量(g)
346