HAG アルミクランクハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法R(mm)160 注文コード49082582 品番HAG-160-C17
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)¥9,790 販売価格(税込) ¥10,767
販売価格(税別)
9,788
この商品は寸法Rなど6種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)26 寸法H(mm)40 寸法R(mm)160 寸法c(mm)17 寸法d(mm)35 寸法g(mm)82.5 寸法h(mm)14 寸法l(mm)38 寸法w(mm)40 質量(g)346

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする