HCB アルミコントロールハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49082887 品番 HCB-62-R10-A
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,398円となります。
参考基準価格(税別)¥4,040 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
寸法A(mm)13 寸法D1(mm)47 寸法H(mm)23 寸法R(mm)10 寸法d(mm)60 寸法h(mm)3.8 寸法l(mm)17 種類コントロール 材質アルミニウム 質量(g)142 D62 表面処理アルマイト処理(黒)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする