仕様センサータイプ:加速度計 、 軸数:2 、 実装タイプ:表面実装 、 動作供給電圧 Max:5.25 V 、 動作供給電圧 Min:3 V 、 パッケージタイプ:LGA 、 感度:272mV/g 、 ピン数:12 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 加速度計IC、Analog Devices. Analog Devices社のMEMS加速度計及びiSensor MEMS加速度計サブシステムは、性能重視の用途において加速度、傾き、衝撃、振動を正確に検出し測定します。 Analog Devices (ADI)社のMEMS加速度計、ジャイロスコープ、慣性計測装置(IMU)のそれぞれにはシグナルコンディショニング技術が統合されています。 加速度を測定又は監視する必要のある広範囲の用途に最適な、1軸及び多軸加速度計ICです。 重力による静的加速度及び、モーション / 衝撃 / 振動によって発生する動的加速度の両方の測定に使用されます。