NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル車
HSS アルミ2スポークハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49083964
品番
HSS-125
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥14,168
販売価格(税別)
¥
12,880
バスケットに入れる
寸法A(mm)
24.5
寸法H(mm)
44
寸法R(mm)
12
寸法T(mm)
4.5
寸法d(mm)
31
寸法e(mm)
13
寸法g(mm)
67.5
寸法l(mm)
18
寸法p(mm)
52
種類
ツインスポーク
材質
アルミニウム
質量(g)
470
D
125
スポーク数
2