HSS アルミ2スポークハンドル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49083982 品番 HSS-160
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
寸法A(mm)25 寸法H(mm)47 寸法R(mm)14 寸法T(mm)4 寸法d(mm)36 寸法e(mm)15 寸法g(mm)82.5 寸法l(mm)20 寸法p(mm)69 種類ツインスポーク 材質アルミニウム 質量(g)700 D160 スポーク数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする